Aperçu
- Bague interne de mise à la terre de précision Trou d'huile et rainure de lubrification annulaire À utiliser avec les roulements Cagerol® et Guiderol®
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Diamètre extérieur3.4987 po
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- SérieMI
- Matériau de la cageAcier
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement compatibleGR 56 RS, GR 56 RSS, GR 56 S, GR 56 SRS, MR 56 RS, MR 56 RSS, MR 56 S, MR 56 SRS, MR 56 SS, GR 56 S
- Pays d’origineMexique
- Type de roulement compatibleRoulement à rouleaux à aiguilles
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulement à aiguillesBague intérieure de roulement de rouleau à aiguilles de course usinées seulement
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMI 46
- Numéro CUP du fabricant726166000738
- CUP_NON726166000738
- Poids1.71 lb
- Nombre de lignes1
- Largeur totale2.0100 po
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles