Aperçu
- Anneau intérieur pour roulement à rouleaux à aiguille robuste (série HJ)
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieIR
- Type de trou de lubrificationPas de trou de lubrification
- Normes respectéesASTMF-2431
- Roulement compatibleHJ-567232
- Type de roulement à aiguillesAnneau interne séparable seulement - Roulement à rouleaux à aiguilles robuste
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantIR-475632
- CUP_NON605790186578
- Poids1.57 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale2.0000 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles