Aperçu
- Bague interne de mise à la terre de précision Trou d'huile et rainure de lubrification annulaire À utiliser avec les roulements Cagerol® et Guiderol®
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3.1250 po
- Diamètre extérieur3.7587 po
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- SérieMI
- Matériau de la cageAcier
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement compatibleGR 60 RS, GR 60 RSS, GR 60 S, GR 60 SS, GR 60 SRS
- Pays d’origineMexique
- Type de roulement compatibleRoulement à rouleaux à aiguilles
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulement à aiguillesBague intérieure de roulement de rouleau à aiguilles de course usinées seulement
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMI 50
- Numéro CUP du fabricant726166000806
- CUP_NON726166000806
- Poids1.92 lb
- Nombre de lignes1
- Largeur totale2.0100 po
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles