LRB566432
Anneau intérieur - 3.5000 po de diamètre, 4.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00095707
N° MFRLRB566432
Prix117.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - 3.5000 po de diamètre, 4.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00095707
N° MFRLRB566432
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
Votre prix117.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURSE INTÉRIEURE LRB 566432

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    176000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRB566432
  • Poids
    1.65 lb
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Capacité de charge statique
    368000 N
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif