0005600000

McGill (RRX)
0005600000

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 3.5000 po de diamètre, 3.9985 po de diamètre extérieur, 52100 acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI00095708
N° MFR0005600000
Prix118.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
0005600000

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 3.5000 po de diamètre, 3.9985 po de diamètre extérieur, 52100 acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI00095708
N° MFR0005600000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix118.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MI 56 COURSE INTÉRIEURE
  • Bague interne de mise à la terre de précision Trou d'huile et rainure de lubrification annulaire À utiliser avec les roulements Cagerol® et Guiderol®

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.9985 po
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    MI
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Roulement compatible
    GR 64
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de roulement compatible
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement à aiguilles
    Bague intérieure de roulement de rouleau à aiguilles de course usinées seulement
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MI 56
  • Numéro CUP du fabricant
    726166000837
  • CUP_NON
    726166000837
  • Poids
    1.69 lb
  • Nombre de lignes
    1
  • Largeur totale
    2.0100 po
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif