Aperçu
Description du fabricant
NAG4916 BRG
Spécifications
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Largeur totale30 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Rpm max.2500 tr/min
- Capacité de charge statique157000 N
- Catalogue du fabricant
- SérieNCG
- Capacité de charge dynamique83000 N
- Numéro de catalogue du fabricantNAG4916
- Poids1.80 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature