IR-607236

Timken
IR-607236

Anneau intérieur - 3.7500 po DI, 4.5000 po DE, 2.2500 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00095734
N° MFRIR-607236
Prix240.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
IR-607236

Anneau intérieur - 3.7500 po DI, 4.5000 po DE, 2.2500 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00095734
N° MFRIR-607236

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix240.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR 607236 COURSE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Type de roulement compatible
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    087796019126
  • Poids
    3.11 lb
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues