Aperçu
Spécifications
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Largeur totale40 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Rpm max.2000 tr/min
- Capacité de charge statique292000 N
- Catalogue du fabricant
- SérieNCG
- Capacité de charge dynamique152000 N
- Numéro de catalogue du fabricantNAG4920
- Poids4.08 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation