Aperçu
- Mise à la terre de précision sur toutes les surfaces
- La surface de contact du rouleau durcie élimine le besoin d’un arbre de mise à la terre durci et précis
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3.7500 po
- Type de roulementAnneau intérieur
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Forme de l’alésageRonde
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- SérieIR
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Normes respectéesMS 51962
- Roulement compatibleRoulement à rouleaux à aiguilles robustes
- Type de roulement compatibleRoulement à rouleaux à aiguilles robustes
- Type de fermetureOuvert
- ApplicationGrues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
- Type de roulement à aiguillesAnneau intérieur
- Numéro CUP du fabricant637400010973
- CUP_NON637400010973
- Poids3.31 lb
- DemandesBoîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type de lubrificationRainure/trou de lubrification
- Plage de température de fonctionnementMax. 300 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Température de fonctionnement300 oF
- Largeur totale2.5150 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation