IR-648036

Timken
IR-648036

Anneau intérieur - 4.0000 po DI, 5.0000 po DE, 2.2500 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00095745
N° MFRIR-648036
Prix252.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
IR-648036

Anneau intérieur - 4.0000 po DI, 5.0000 po DE, 2.2500 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00095745
N° MFRIR-648036

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix252.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR 648036 COURSE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Type de roulement compatible
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    087796019133
  • Poids
    4.52 lb
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues