IR 6919
Anneau interne de roulement à aiguille - 4.5000 po d'alésage, 5.5000 po de diamètre extérieur, 3.0150 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095767
N° MFRIR 6919
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau interne de roulement à aiguille - 4.5000 po d'alésage, 5.5000 po de diamètre extérieur, 3.0150 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095767
N° MFRIR 6919
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
IR 6919 COURSE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Matériel
    Acier chromé
  • Série
    IR
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement
  • Numéro CUP du fabricant
    637400011031
  • Poids
    6.50 lb
  • Largeur totale
    3.0150 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif