Aperçu
- Bague interne de mise à la terre de précision Trou d'huile et rainure de lubrification annulaire Pour une utilisation avec les roulements Cagerol® et Guiderol® Configuration à largeur étroite
Spécifications
- Diamètre à l’alésage5.5000 po
- Diamètre extérieur6.4983 po
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- SérieMI
- Matériau de la cageAcier
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement compatibleGR 104 N
- Pays d’origineMexique
- Type de roulement compatibleRoulement à rouleaux à aiguilles
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulement à aiguillesBague intérieure de roulement de rouleau à aiguilles de course usinées seulement
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMI 88 N
- Numéro CUP du fabricant726166000998
- CUP_NON726166000998
- Poids6.72 lb
- Nombre de lignes1
- Largeur totale2.5150 po
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles