Aperçu
- Bague interne de mise à la terre de précision Trou d'huile et rainure de lubrification annulaire À utiliser avec les roulements Cagerol® et Guiderol®
Spécifications
- Diamètre à l’alésage6.5000 po
- Diamètre extérieur7.7481 po
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- SérieMI
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement compatibleGR 124
- Type de roulement compatibleRoulement à rouleaux à aiguilles
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulement à aiguillesBague intérieure de roulement de rouleau à aiguilles de course usinées seulement
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMI 104
- Numéro CUP du fabricant726166001018
- Poids11.94 lb
- Largeur totale3.0150 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles