MI 112
Anneau interne de roulement à aiguille - 7.0000 po d'alésage, 8.2481 po de diamètre extérieur, 3.0150 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095809
N° MFRMI 112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau interne de roulement à aiguille - 7.0000 po d'alésage, 8.2481 po de diamètre extérieur, 3.0150 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095809
N° MFRMI 112
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MI 112 COURSE INTÉRIEURE
  • Bague interne de mise à la terre de précision Trou d'huile et rainure de lubrification annulaire À utiliser avec les roulements Cagerol® et Guiderol®

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.2481 po
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Série
    MI
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Type de roulement compatible
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement à aiguilles
    Bague intérieure de roulement de rouleau à aiguilles de course usinées seulement
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MI 112
  • Numéro CUP du fabricant
    726166001025
  • Poids
    12.70 lb
  • Largeur totale
    3.0150 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif