Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage8.0000 po
- Diamètre extérieur9.2500 po
- MatérielAcier chromé
- SérieIR
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulement à aiguillesAnneau intérieur séparable seulement
- Numéro CUP du fabricant637400010867
- Poids13.91 lb
- Largeur totale3.0150 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation