Aperçu
Description du fabricant
SRF-25 BRG
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau1-1/4 po
- Diamètre à l’alésage0.6300 po
- Largeur du rouleau0.6200 po
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale0.6200 po
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnement0 À 250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2700 lbf
- Capacité de charge statique radiale3300 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.8700 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 12
- Numéro CUP du fabricant637400006440
- CUP_NON637400006440
- Poids0.13 lb
- Renseignements générauxChariots élévateurs, chariots élévateurs
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature