SRF25S
Rouleau à fourche plate - 1.2500 po de diamètre, 0.6250 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00095835
N° MFRSRF25S
Prix90.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 1.2500 po de diamètre, 0.6250 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00095835
N° MFRSRF25S
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
Prix90.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SRF-25-S BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    1.2500 po
  • Largeur du rouleau
    0.6250 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Largeur totale
    0.6200 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    0 À 250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1600 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 34
  • Numéro CUP du fabricant
    637400006495
  • CUP_NON
    637400006495
  • Poids
    0.13 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif