Motion
ARF0810

NTN
ARF0810

Manchon et palier à bride - D.I. 8 mm, D.E. 12 mm, Longueur 10 mm, D.I. 16 mm, Matériau FL3000
N° D’ARTICLE MI00095842
N° MFRARF0810
Prix33.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ARF0810

Manchon et palier à bride - D.I. 8 mm, D.E. 12 mm, Longueur 10 mm, D.I. 16 mm, Matériau FL3000
N° D’ARTICLE MI00095842
N° MFRARF0810
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
Prix33.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R-ARF0810 DOUILLE MACHINE

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Matériau du roulement
    FL3000
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Diamètre de la bride
    16 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359158250
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif