SRF40
Rouleau à fourche plate - 2 po de diamètre, 0.9950 po de largeur, ouvert, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095848
N° MFRSRF40
Prix103.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 2 po de diamètre, 0.9950 po de largeur, ouvert, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095848
N° MFRSRF40

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix103.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SRF-40 BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    2 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur du rouleau
    0.9950 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Largeur totale
    0.9950 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    0 À 250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11300 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 15
  • Numéro CUP du fabricant
    637400006686
  • CUP_NON
    637400006686
  • Poids
    0.59 lb
  • Renseignements généraux
    Chariots élévateurs, chariots élévateurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif