Aperçu
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau2.2500 po
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Largeur du rouleau0.9950 po
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale0.9950 po
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement0 À 250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4900 lbf
- Capacité de charge statique radiale8400 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.3100 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 38
- Numéro CUP du fabricant637400006815
- CUP_NON637400006815
- Poids0.578 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation