SRF50S
Rouleau à fourche plate - 2-1/2 po de diamètre, 0.9950 po de largeur, joint unique, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095856
N° MFRSRF50S
Prix235.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 2-1/2 po de diamètre, 0.9950 po de largeur, joint unique, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095856
N° MFRSRF50S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix235.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SRF-50-S BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    2.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.3800 po
  • Largeur du rouleau
    0.9950 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Largeur totale
    0.9950 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    0 À 250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8900 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 39
  • Numéro CUP du fabricant
    637400006921
  • CUP_NON
    637400006921
  • Poids
    0.863 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif