SRF70
Rouleau à fourche cylindrique - 3.5000 po de diamètre, 1.8750 po d’alésage, 1.2500 po de largeur, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095862
N° MFRSRF70
Prix185.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche cylindrique - 3.5000 po de diamètre, 1.8750 po d’alésage, 1.2500 po de largeur, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095862
N° MFRSRF70

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix185.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SRF-70 BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    3-1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.8800 po
  • Largeur du rouleau
    1.2450 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Largeur totale
    1.2450 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    0 À 250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 21
  • Numéro CUP du fabricant
    637400007102
  • CUP_NON
    637400007102
  • Poids
    2.23 lb
  • Renseignements généraux
    Chariots élévateurs, chariots élévateurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif