Aperçu
Description du fabricant
SRF-75 BRG
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau3-3/4 po
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Largeur du rouleau1.2450 po
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale1.2450 po
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnement0 À 250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale10600 lbf
- Capacité de charge statique radiale25800 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.2700 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 23
- Numéro CUP du fabricant637400007225
- CUP_NON637400007225
- Poids2.587 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation