Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement à aiguilles à deux rangées
- Rainure de lubrification annulaire
- Scellement de blindage métallique
- Anneau intérieur non séparable
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Largeur totale2.3750 po
- Type de fermetureBlindé
- Nombre de lignes2
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale15200 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Capacité de charge statique radiale65700 lbf
- Rpm max.2900 tr/min
- Rayon du filet0.0625 po
- BridesPas de bride
- Matériau du jointBouclier
- SérieRoulement multi-rôles
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Longueur4.3
- Normes respectéesABMA, ISO
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantRD 12
- Numéro CUP du fabricant726166073152
- Poids1.96 lb, 2.3
- Largeur4.2
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles