CF 9/16
Suiveur de came plate - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 0.5625 po, largeur de rouleau de 0.3750 po, diamètre de goujon de 0.1875 po, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00095879
N° MFRCF 9/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 0.5625 po, largeur de rouleau de 0.3750 po, diamètre de goujon de 0.1875 po, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00095879
N° MFRCF 9/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CF 9/16 CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou de fente

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    0.5625 po
  • Largeur du rouleau
    0.3750 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.1875 po
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    10-32
  • Capacité de charge dynamique radiale
    680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    790 lbf
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CF 9/16
  • Numéro CUP du fabricant
    726166030469
  • CUP_NON
    726166030469
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif