CR-10
Rouleau à fourche cylindrique - 0.3750 po de diamètre, 0.4375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00095885
N° MFRCR-10
Prix44.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche cylindrique - 0.3750 po de diamètre, 0.4375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00095885
N° MFRCR-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CR 10 CAM CHAMP

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    0.3750 po
  • Largeur du rouleau
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Diamètre extérieur
    5/8 po
  • Taille du filetage
    28-1/2 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Longueur totale
    0.6300 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1360 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    605790185281
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif