CR10-1
Suiveur de came plate - 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00095887
N° MFRCR10-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00095887
N° MFRCR10-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CR 10-1

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau
    0.4375 po
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    0.3125 po
  • Type de fil
    ISO
  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3650 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3670 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557014062
  • CUP_NON
    4549557014062
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif