Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement à aiguilles à deux rangées
- Rainure de lubrification annulaire
- Scellement de blindage métallique
- Anneau intérieur non séparable
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Largeur totale2.7500 po
- Type de fermetureBlindé
- Nombre de lignes2
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale29400 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Capacité de charge statique radiale144500 lbf
- Rpm max.1400 tr/min
- Rayon du filet0.0938 po
- BridesPas de bride
- Matériau du jointBouclier
- SérieRoulement multi-rôles
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Normes respectéesABMA, ISO
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantRD 24
- Numéro CUP du fabricant726166073206
- Poids6.06 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles