Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou de fente
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.0000 po
- Largeur du rouleau0.6250 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.4375 po
- Type de goujonCF - Goujon standard
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage7/16-20
- Capacité de charge dynamique radiale2225 lbf
- Capacité de charge statique radiale1800 lbf
- Rpm max.4800 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCF 1
- Numéro CUP du fabricant726166033002
- CUP_NON726166033002
- Poids0.18 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables