Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments roulants à aiguille à une seule rangée
- Rainure de lubrification annulaire
- Scellement de blindage métallique
- Anneau intérieur non séparable
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.8125 po
- Largeur totale1.0630 po
- Type de fermetureBlindé
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale6170 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Capacité de charge statique radiale18700 lbf
- Rpm max.4000 tr/min
- Rayon du filet0.0313 po
- BridesPas de bride
- Matériau du jointBouclier
- SérieRoulement multi-rôles
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Normes respectéesABMA, ISO
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantRS 8
- Numéro CUP du fabricant726166073251
- Poids0.86 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles