Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments roulants à aiguille à une seule rangée
- Rainure de lubrification annulaire
- Scellement de blindage métallique
- Anneau intérieur non séparable
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur1.9375 po
- Largeur totale1.0630 po
- Type de fermetureBlindé
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale6500 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Capacité de charge statique radiale20500 lbf
- Rpm max.3600 tr/min
- Rayon du filet0.0313 po
- BridesPas de bride
- Matériau du jointBouclier
- SérieRoulement multi-rôles
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Normes respectéesABMA, ISO
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantRS 9
- Numéro CUP du fabricant726166073268
- Poids0.50 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles