Aperçu
- Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
- Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1-5/8 po
- Largeur du rouleau0.8750 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon0.6250 po
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTête fendue
- Taille du filetage5/8-18
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale6380 lbf
- Capacité de charge statique radiale9160 lbf
- Rpm max.2300 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790194467
- Poids0.63 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables