Aperçu
Description du fabricant
RS 14 BRG
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments roulants à aiguille à une seule rangée
- Rainure de lubrification annulaire
- Scellement de blindage métallique
- Anneau intérieur non séparable
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Largeur totale1.1250 po
- Type de fermetureBlindé
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale8330 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Capacité de charge statique radiale31400 lbf
- Rpm max.2500 tr/min
- Rayon du filet0.0625 po
- BridesPas de bride
- Matériau du jointBouclier
- SérieRoulement multi-rôles
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Normes respectéesABMA, ISO
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantRS 14
- Numéro CUP du fabricant726166073305
- Poids0.97 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité