Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau2.0000 po
- Largeur du rouleau1.2500 po
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Diamètre du goujon0.8750 po
- Type de fermetureBlindé
- Type de têteTête fendue
- Longueur du filetage1.0000 po
- Type de filISO
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Capacité de charge dynamique radiale32500 N
- Capacité de charge statique radiale63900 N
- Numéro CUP du fabricant4549557015823
- CUP_NON4549557015823
- Poids1.35 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
IKO Food Processing Environments Blog
Voir la documentation