S64
Tête à fentes suiveur à came plate - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, ouverte, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095971
N° MFRS64
Prix98.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête à fentes suiveur à came plate - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, ouverte, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095971
N° MFRS64

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix98.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S 64 CAM FOLL
  • Les suiveurs de cames de rouleau à aiguilles ont une section transversale d’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
  • Offre une capacité de charge dynamique et statique élevée et une performance antifriction dans une conception compacte
  • Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
  • Les suiveurs de came de goujon standard offrent la commodité de montage d’un goujon fileté et sont conçus pour supporter des charges modérées

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    2 po
  • Largeur du rouleau
    1.2500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    0.8750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    637400008147
  • Poids
    1.37 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif