CR36
Suiveur de came plate - 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00095975
N° MFRCR36
Prix72.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00095975
N° MFRCR36
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
Votre prix72.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CR 36

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    2.2500 po
  • Largeur du rouleau
    1.2500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    0.8750 po
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Type de fil
    ISO
  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    63900 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557015984
  • CUP_NON
    4549557015984
  • Poids
    1.65 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif