RS 20
Roulement à rouleaux à aiguilles RS 20 - Alésage 2.5000 po, D.E. 3.7500 po, Largeur 1.2500 po, blindé - Les deux côtés
N° D’ARTICLE MI00095981
N° MFRRS 20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles RS 20 - Alésage 2.5000 po, D.E. 3.7500 po, Largeur 1.2500 po, blindé - Les deux côtés
N° D’ARTICLE MI00095981
N° MFRRS 20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RS 20 BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Éléments roulants à aiguille à une seule rangée
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Scellement de blindage métallique
  • Anneau intérieur non séparable

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11200 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Capacité de charge statique radiale
    52900 lbf
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Rayon du filet
    0.0938 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Matériau du joint
    Bouclier
  • Série
    Roulement multi-rôles
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RS 20
  • Numéro CUP du fabricant
    726166073329
  • Poids
    1.76 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif