Aperçu
Description du fabricant
CF 2-3/4 CAM FOLL
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou de fente
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau2.7500 po
- Largeur du rouleau1.5000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Type de goujonCF - Goujon standard
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage1-14
- Capacité de charge dynamique radiale11720 lbf
- Capacité de charge statique radiale10300 lbf
- Rpm max.1050 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCF 2 3/4
- Numéro CUP du fabricant726166038755
- CUP_NON726166038755
- Poids2.97 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité