Aperçu
- Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
- Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
- Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau2.7500 po
- Largeur du rouleau1.5000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Type de goujonGoujon standard CR
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTête fendue
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Capacité de charge dynamique radiale15280 lbf
- Taille du lubrifiant0.1563 po
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Taille du filetage mâle1-14
- SérieSérie CR
- Numéro de pièce OEMCR-2-3/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCR-2-3/4
- Numéro CUP du fabricant651041143609
- CUP_NON651041143609
- Poids3 lb
- Nombre de lignes1
- Matériel52100 ou l’équivalent
- Renseignements générauxSuiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Trou de fente de rouleau à aiguille
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les pièces de rechange de Smith Bearing Waste and RefusePièces de rechange
Voir la documentation
Dépliant de l’industrie de la toiture à roulements SmithRoulement SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Voir la documentation
Dépliant sur les plateformes de levage à roulement SmithRoulement SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Voir la documentation
Dépliant sur l’équipement de soutien général des roulements SmithROULEMENT SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant sur les rouleaux de chaîne personnalisés à roulement Smith
Rouleaux hors-bord SMITH-TRAX
Dépliant sur les applications aérospatiales et industrielles de Smith Bearing
Smith Bearing a été un chef de file dans la conception et la fabrication de roulements spécialisés pour les exigences uniques des moteurs à réaction