CR-3
Rouleau à tête plate à fentes suiveur de came - série CR, 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00095997
N° MFRCR-3
Prix204.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête plate à fentes suiveur de came - série CR, 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00095997
N° MFRCR-3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix204.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CR FOLL À CAME DE 3 PO (CTA 101)
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    3.0000 po
  • Largeur du rouleau
    1.7500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    1.2500 po
  • Type de goujon
    Goujon standard CR
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Taille du lubrifiant
    0.2500 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille du filetage mâle
    1 1/4-12
  • Série
    Série CR
  • Numéro de pièce OEM
    CR-3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR-3
  • Numéro CUP du fabricant
    651041069671
  • CUP_NON
    651041069671
  • Poids
    4 lb
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Trou de fente de rouleau à aiguille
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif