CF 4
Suiveur de came plate - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 4.0000 po, largeur de rouleau de 2.2500 po, diamètre de goujon de 1.5000 po, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00096013
N° MFRCF 4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 4.0000 po, largeur de rouleau de 2.2500 po, diamètre de goujon de 1.5000 po, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00096013
N° MFRCF 4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CF 4 PO CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou de fente

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Largeur du rouleau
    2.2500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    1.5000 po
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29985 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    44770 lbf
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CF 4
  • Numéro CUP du fabricant
    726166040178
  • CUP_NON
    726166040178
  • Poids
    9.39 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif