CCF 1/2 S

McGill (RRX)
CCF 1/2 S

Suiveur de came de 0.5000 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 0.3750 po, diamètre de goujon de 0.6250 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00096026
N° MFRCCF 1/2 S
Prix86.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
CCF 1/2 S

Suiveur de came de 0.5000 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 0.3750 po, diamètre de goujon de 0.6250 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00096026
N° MFRCCF 1/2 S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix86.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CCF 1/2 S SCELLÉ CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou de fente Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    0.5000 po
  • Largeur du rouleau
    0.3750 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.6250 po
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    10-32
  • Capacité de charge dynamique radiale
    680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    300 lbf
  • Rpm max.
    11500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCF 1/2 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166030148
  • CUP_NON
    726166030148
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif