Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille Trou d’emplacement Joint LUBRI-DISC® Largeur de rouleau étroite
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau0.5000 po
- Largeur du rouleau0.3438 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.1875 po
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage10-32
- Capacité de charge dynamique radiale620 lbf
- Capacité de charge statique radiale720 lbf
- Rpm max.11500 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCF 1/2 N S
- Numéro CUP du fabricant726166029661
- CUP_NON726166029661
- Poids0.04 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables