CR-1/2-A-X
Rouleau à tête plate à fentes suiveur de came - série CR, 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.1875 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00096031
N° MFRCR-1/2-A-X
Prix25.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête plate à fentes suiveur de came - série CR, 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.1875 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00096031
N° MFRCR-1/2-A-X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CR 1/2 AX FOLL À CAME SCELLÉE (CTA 1 AX)
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    0.5000 po
  • Largeur du rouleau
    0.3750 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.1875 po
  • Type de goujon
    Goujon standard CR
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    10-32
  • Capacité de charge dynamique radiale
    870 lbf
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille du filetage mâle
    10-32
  • Série
    Série CR
  • Numéro de pièce OEM
    CR-1/2-AX
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR-1/2-AX
  • Numéro CUP du fabricant
    651041140721
  • CUP_NON
    651041140721
  • Poids
    0.03 lb
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Trou de fente de rouleau à aiguille
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif