Motion
CR10UU
Suiveur de came plate - 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4063 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00096049
N° MFRCR10UU
Prix24.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4063 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00096049
N° MFRCR10UU
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
Prix24.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CR 10UU

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau
    0.4063 po
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    0.3125 po
  • Type de fil
    ISO
  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3650 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3670 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557013966
  • CUP_NON
    4549557013966
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif