Aperçu
Description du fabricant
CR 5/8 AX FOLL À CAME SCELLÉE (CTA 9 AX)
- Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
- Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
- Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau0.6250 po
- Largeur du rouleau0.4375 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.2500 po
- Type de goujonGoujon standard CR
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Longueur du filetage0.3125 po
- Taille du filetage1/4-28
- Capacité de charge dynamique radiale1210 lbf
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Taille du filetage mâle1/4-28
- SérieSérie CR
- Numéro de pièce OEMCR-5/8-AX
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCR-5/8-AX
- Numéro CUP du fabricant651041111103
- CUP_NON651041111103
- Poids0.05 lb
- Nombre de lignes1
- Matériel52100 ou l’équivalent
- Renseignements générauxSuiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Trou de fente de rouleau à aiguille
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Smith Bearing Waste and Refuse Aftermarket Parts FlyerAftermarket Parts
View Literature
Smith Bearing Roofing Industry FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing Lift Platforms FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing General Support Equipment FlyerSMITH BEARING, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature