Aperçu
Description du fabricant
CF 9/16 B CAM CHAMP
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau0.5625 po
- Largeur du rouleau0.3750 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.1875 po
- Type de goujonCF - Goujon standard
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage10-32
- Capacité de charge dynamique radiale680 lbf
- Capacité de charge statique radiale300 lbf
- Rpm max.10000 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCF 9/16 B
- Numéro CUP du fabricant726166030476
- CUP_NON726166030476
- Poids0.04 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité