Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’emplacement Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau0.6875 po
- Largeur du rouleau0.4375 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.2500 po
- Type de goujonCF - Goujon standard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage1/4-28
- Capacité de charge dynamique radiale955 lbf
- Capacité de charge statique radiale600 lbf
- Rpm max.8300 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCF 11/16 S
- Numéro CUP du fabricant726166031503
- CUP_NON726166031503
- Poids0.05 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables