CCF 3/4 S

McGill (RRX)
CCF 3/4 S

Suiveur de came de 0.7500 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 0.5000 po, diamètre de goujon de 0.3750 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00096074
N° MFRCCF 3/4 S
Prix52.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
CCF 3/4 S

Suiveur de came de 0.7500 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 0.5000 po, diamètre de goujon de 0.3750 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00096074
N° MFRCCF 3/4 S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix52.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CCF 3/4 S SCELLÉ CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou de fente Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    0.7500 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.3750 po
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1660 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2065 lbf
  • Rpm max.
    6400 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCF 3/4 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166032272
  • CUP_NON
    726166032272
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif