Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau0.7500 po
- Largeur du rouleau0.5000 po
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Diamètre du goujon0.3750 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Longueur du filetage0.3750 po
- Type de filISO
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Capacité de charge dynamique radiale4420 N
- Capacité de charge statique radiale5110 N
- Numéro CUP du fabricant4549557014284
- CUP_NON4549557014284
- Poids0.08 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation